Novometer Aparat de măsurare a conturului 170-255 mm

Cod articol: 435170 170-255

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 48,50 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire 0,1 mm
Domeniu de măsurare 170 mm - 255 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Aparat de măsurare a contururilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435170 170-255
EAN / GTIN 2050001951328
Număr producător 62400022

Descriere

Execuţie:

Aparate de măsurare a conturului Novometer pentru măsurarea diametrului interior mediu al alezajelor rotunde, ovale sau poligonale. Pentru măsurarea de piese elastice.

Notă:

Modelul cu afişaj digital sau cu cuplaj cu fricţiune pentru forţă de măsurare reproductibilă este disponibil la cerere. Model pentru măsurarea diametrului exterior la cerere. Model staţionar disponibil, cu masă ca suport pentru piesa de prelucrat. Novometru cu citire de 0,01 mm disponibil la cerere.