Set de calibre-inel din oţel (dimensiuni similare cu cele ale vârfurilor palpatoare) 4,5-7,5 mm

Cod articol: 435030 4,5-7,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 22,70 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 4,5 mm - 7,5 mm
Număr de inele de calibrare 7
Tip produs Calibru-inel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435030 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001048400
Număr producător 62700205

Descriere

Adaptat pentru:

Verificator de alezaje de precizie Cod 435010.

Notă:

Modelele cu interval de măsurare de până la 20 mm şi găuri înfundate se livrează la cerere.