Palpator pentru OSIMESS verificatoare de alezaje de precizie 1,17-1,35 mm

Cod articol: 435015 1,17-1,35
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare 1,17 mm - 1,35 mm
Tip produs Cap de palpare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435015 1,17-1,35
EAN / GTIN 2050001055798
Număr producător 62600014

Descriere

Execuţie:

Palpatoare OSIMESS pentru diametre mici de la 1,0 până la 11,5mm (fără pin de măsurare). Măr. 0,95-1,15 până măr. 3,80-4,20 în carbură. De la măr. 4,15-4,80 cromate dur.