Tăietori diagonali Micro-Tech cu jumătate de deschidere

Cod articol: 435.RE
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
    Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 435.RE
    EAN / GTIN 3148511761564
    Număr producător 435.RE
    L-Număr L60130 6538

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Protecția componentelor electronice împotriva pericolelor de descărcare electrostatică
    • ESD
    • Acest clește ajunge mai departe decât cleștele convențional
    • Modelul de reținere a tăieturii previne ca firul să fie ejectat

    Caracteristică:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 13
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Cut: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
    • Dispozitiv de reținere: -