Tăietori diagonali Micro-Tech cu jumătate de deschidere

Cod articol: 435.E
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435.E
EAN / GTIN 3148511761427
Număr producător 435.E
L-Număr L60130 9829

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Protecția componentelor electronice împotriva pericolelor de descărcare electrostatică
  • ESD
  • Acest clește ajunge mai departe decât cleștele convențional
  • Modelul de reținere a tăieturii previne ca firul să fie ejectat

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cut: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Dispozitiv de reținere: -

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.