Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45°, Lungime de încastrare: 50mm

Cod articol: 434917 50
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime de încastrare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat M2,5
⌀ cozii de fixare 8 mm
Lungime de încastrare L1 50 mm
Lungime L2 element portant (fără tijă fixare) 53,7 mm
Cursă palpator de măsurare 3 mm
Tip produs Ştreang

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434917 50
EAN / GTIN 4059192016210
Număr producător 4365011

Descriere

Execuţie:

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare cu tijă de prindere ⌀ 8 mm h6.
Racord filetat M2,5 pentru toate formele palpatorului. Cursă palpator de măsurare = 3 mm.

Livrare:

Inclusiv vârfuri de măsurare standard cu bilă din carbură (⌀ 3 mm).