{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | ±5 mm | |
Repetabilitate | 0,05 µm | |
Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) | 1 + 4 × L µm | |
Ridicarea palpatoarelor de măsurare | mecanic | |
Cursă palpator de măsurare | 10,3 mm | |
Compatibilitate | TESA | |
Burduf de protecţie | Viton | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Forţa de măsurare în punctul zero electric | 0,9 N | |
Tip produs | Palpator |
Cod articol | 434783 GT61 | |
EAN / GTIN | 7630041112603 | |
Număr producător | 03230041 |