Palpator inductiv de lungime axial Set 10 buc. GT21

Cod articol: 434776 GT21
Setați prețul 10 buc. (328,16 € / 1 buc.)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare ±1 mm
    Repetabilitate 0,01 µm
    Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Ridicarea palpatoarelor de măsurare mecanic
    Cursă palpator de măsurare 4,3 mm
    Denumirea producătorului GT21
    Compatibilitate TESA
    Burduf de protecţie Nitril
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Forţa de măsurare în punctul zero electric 0,63 N
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 434776 GT21
    EAN / GTIN 7630041113457
    Număr producător 03290133

    Descriere

    Execuţie:

    Palpatoare de lungime, de precizie, cu utilizare multiplă.
    • Bolț de măsurare precis, pe ghidaj cu bile.
    • Precizie mare de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsurare.
    • Coadă de strângere ⌀ 8 mm, se poate strânge pe toată lungimea.
    • Insensibil la fluctuații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile.
    • Ecranare electromagnetică excepțională.
    Palpatoarele de lungime TESA se remarcă prin repetabilitate excelentă, durabilitate și durată lungă de utilizare.

    Funcţionare:

    IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Utilizabil universal pentru toate operaţiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere şi în producţie.

    Livrare:

    Set de 10 × palpatoare de măsurare Cod 434775.

    Accesorii opţionale:

    Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forţa de măsurare.