Palpator inductiv de lungime conectabil 1300TA

Cod articol: 434750 1300TA

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ±2 mm
Repetabilitate 0,1 µm
Abatere de la liniaritate la ±0,5 mm 1 µm
Abatere de la liniaritate la ±1,0 mm 3 µm
Denumirea producătorului P 1300TA
Compatibilitate Tesa
Clasă de protecţie IP IP 64
Forţa de măsurare în punctul zero electric 0,75 ±0,15 N
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434750 1300TA
EAN / GTIN 4059192016470
Număr producător 4400190

Descriere

Execuţie:

Palpator inductiv de măsurare a lungimii de la Mahr sau Tesa - compatibilitate semibază. Foarte robust, cu ghidaj cu bile şi protejat contra perturbaţiilor electromagnetice prin intermediul aliajului nichel-fier. Liniaritate foarte ridicată în întregul interval de măsurare.
Eliminarea vidului.

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Utilizabil universal pentru toate operaţiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere şi în producţie.
Ideal pentru aparatele de măsurare − datorită racordării cu fişe direct pe palpator.

Livrare:

Inclusiv instrucţiuni de utilizare, cablu de legătură (2,5 m).

Accesorii opţionale:

Arcuri de presiune (forţa de contact la măsurare), cablu de prelungire.