{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | ±2 mm | |
Repetabilitate | 0,1 µm | |
Abatere de la liniaritate la ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Abatere de la liniaritate la ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Denumirea producătorului | P 1300MA | |
Compatibilitate | Mahr | |
Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
Forţa de măsurare în punctul zero electric | 0,75 ±0,15 N | |
Tip produs | Palpator |
Cod articol | 434750 1300MA | |
Număr producător | 4400180 | |
Producător | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |