Instrument de afişare pentru măsurători de precizie TWT20

Cod articol: 434725 TWT20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare ±5000 µm
    Afişaj digital
    Afişaj Ekran dotykowy 7 cala
    Rezoluţie maximă 0,1 µm
    Afişaj digital limită de eroare ± (0,2 % + 0,3 µm)
    Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
    Număr de interfeţe USB 2
    Număr de racorduri pentru palpatoare inductive 2
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Lungime 190 mm
    Lăţime 112 mm
    Înălţime 120 mm
    Greutate 1,2 kg
    Tip produs Aparat de afișare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 434725 TWT20
    EAN / GTIN 7630041149852

    Descriere

    Execuţie:

    Dispozitiv de afişare pentru valori măsurate, cu ecran tactil de 7 inch, color şi cu o bună lizibilitate. Poate afişa una sau două măsurători simultan datorită celor 2 conexiuni pentru palpator inductiv de măsurare sau a celor două intrări USB. 4 moduri de afişare asigură o citire optimă a rezultatelor. Palpatoarele de măsurare TESA sunt identificate automat. Măsurare dinamică asigurată de înregistrarea de date brute 4300/secundă.
    Pregătit pentru următoarea generaţie:
    Cu un upgrade la TWIN-T20, obţineţi o interfaţă modernă şi intuitivă, care facilitează citirea valorilor măsurate. Obţineţi acces la mai multe afişaje, setări prestabilite cu valori nominale, opţiuni noi de ieşire (TLC-BLE, USB HID), un port pentru dispozitiv USB şi taste programabile.

    Funcţionare:

    • Formule de bază (+A, -A, +B, -B şi combinaţii din A şi B).
    • Măsurări dinamice (min., max., max.–min., medie etc.).
    • Toleranţe ajustabile cu afişaj OK/ NOK.
    • Funcţie integrată pentru clasificare (8 max.).
    • Ieşire de date prin RS232, USB sau bluetooth®.
    IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru lucrări de test în laboratorul de măsurare şi în producţie.

    Livrare:

    Inclusiv cablu de alimentare pentru conectarea prin înfiletare la ecran, adaptor UE, China, UK şi SUA.

    Notă:

    Unitatea de afişare Twin T20 Nano pentru vizualizarea palpatorului de măsurare Heidenhain, disponibilă la cerere.