Set palpator de lungime digital µFinder GT, Tip: 31

Cod articol: 434718 31
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: TESA Link Connector TLC; Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Domeniu de măsurare 0,3 mm
Citire comutabilă mm / inch
Interfaţă TESA Link Connector TLC; Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Forţă de măsurare 0,2 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434718 31
EAN / GTIN 7630041143669
Număr producător 04430013P1

Descriere

Execuţie:

Set mobil, extrem de precis pentru măsurători de paralelism şi liniaritate precum şi pentru alinierea maşinilor la controlul de calitate şi la service.
Aparat de afişare robust, mobil, cu afişare pe scală şi în cifre pentru palpatoare inductive de măsurare. Citire clară şi fără erori datorită afişajului detaliat cu scală. Mod zoom 5×. Durabilitate foarte mare de peste 300 ore. Manevrare optimă datorită designului ergonomic şi a suprafeţei Soft-Touch.
  • Vârf mobil de măsurare unghiulară pentru măsurări pe două direcţii.
  • Sistem de pârghii sprijinit pe rulmenţi cu echilibrarea masei.
  • Protejat împotriva coliziunilor prin două cuplaje cu fricţiune.
  • Vârf de măsurare cu bilă din carbură – ⌀ 2 mm rabatabil cu 180°.
  • Comutare independentă a direcţiei de palpare, fără schimbare de semn.
  • Carcasă cu două margini în coadă de rândunică.

Livrare:

Inclusiv manual de operare, modul de afişare portabil TWIN-T10 Cod 434716 Ref. T10, 4× baterie Cod 081561 Ref. LR6, stand magnetic de măsurare, geantă.
Inclusiv palpator de măsurare cu pârghie Cod 434779 Ref. GT31.