2001 Wi Comparator digital fin ± 1 mm / valoare pas cifră 0,1 µm cu calibrarea DAkkS

Cod articol: 4346801DKS
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4346801DKS
EAN / GTIN 4059192064334
Număr producător 4346801DKS

Descriere

Descriere:

Indicator inductiv de precizie Milimess 2001 Wi
IP Protection rating: Interfață de date IP 64: Interval de măsurare standard integrat wireless, USB, Digimatic
din fabrică,
în mm: ± 1 mm
valoare numerică a pasului în mm: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, increment de 0,005, 0,01
cifre în: .000005″, .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, Conexiune de alimentare .0002″, .0005″ : 100-240 V
Conţinut: Cablu de date USB și de încărcare tip DK-U1, sursă de alimentare plug-in (cu 4 adaptoare interschimbabile) pentru USB, burdufuri de cauciuc, șurubelniță pentru reglarea pre-ridicare (priză hexagonală de 0,9 mm), raport de testare, instrucțiuni de operare, cutie de carton