2001 W Comparator digital fin ± 1 mm / valoare pas cifră 0,1 µm cu calibrare

Cod articol: 4346800KAL
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4346800KAL
EAN / GTIN 4059192064327
Număr producător 4346800KAL

Descriere

Descriere:

Comparator de precizie inductiv Milimess 2001 W
grad IP de protecție: Interfață de date IP 64: USB, Digimatic,
interval de măsurare standard din fabrică,
în mm: ± 1 mm
valoare numerică a pasului în mm: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, increment de 0,005, 0,01
cifre în: .000005″, .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, Conexiune de alimentare .0002″, .0005″ : 100-240 V
Conţinut: Cablu de date USB și de încărcare tip DK-U1, sursă de alimentare plug-in (cu 4 adaptoare interschimbabile) pentru USB, burdufuri de cauciuc, șurubelniță pentru reglarea pre-ridicare (priză hexagonală de 0,9 mm), raport de testare, instrucțiuni de operare, cutie de carton