Ceas comparator de precizie de dimensiuni mari Millimess 120/1 µm

Cod articol: 434675 120/1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 33,40 € /buc.
  • 21,30 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

± Intervalul de măsurare / citire (µm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
± domeniu de măsurare 120 µm
Citire 1 µm
Forţă de măsurare 3,5 N
Cursă de ridicare liberă 4 mm
⌀ tijei de fixare h6 28 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungime 212 mm
Lăţime 125 mm
Înălţime 34 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Număr producător 4338100

Descriere

Execuţie:

Mecanism de măsurare ermetic, montat cu safir, deosebit de robust, proiectat pentru sectorul de fabricaţie.
Joc neglijabil de histerezis datorită palpatorului de măsurare cu ghidaj şi joc extrem de redus. Rezistent la forţe laterale.
Carcasă dintr-o bucată pentru o stabilitate şi precizie ridicată.
Protecţie contra şocurilor datorită pârghiei de transmisie, care se ridică în cazul suprasarcinii.
Forţă de măsurare constantă
datorită unui resort, bară de torsiune.
Cursă de ridicare liberă mare pentru facilitarea aşezării pieselor. Buton de ridicare sau cablu de ridicat (accesorii speciale) racordabile.
Scală foarte clară.
2 repere indicatoare de toleranţă
pentru presetarea abaterii acceptate.
Ceas comparator mecanic de precizie Millimess mare. Dimensiuni foarte mari, care asigură citirea cu uşurinţă a cadranului.

Aplicaţie:

Aparat de măsurare comparativă pentru control în serie şi individual.

Livrare:

Inclusiv cablu de ridicat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături