{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
± domeniu de măsurare | 25 µm | |
Citire | 0,5 µm | |
Forţă de măsurare | 1 N | |
Cursă de ridicare liberă | 2,8 mm | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Lungime | 95 mm | |
Lăţime | 63 mm | |
Înălţime | 20 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator de precizie |
Cod articol | 434674 25/0,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014261 | |
Număr producător | 4335000 | |
Producător | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |