{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Millimess | |
Domeniu de măsurare | ± 1 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Citire selecţionabilă | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Înălţimea cifrelor | 9 mm | |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Forţă de măsurare | 0,8 N - 1 N | |
Precizie la repetare fw | 0,1 µm | |
Histerezis fu | 0,3 µm | |
Funcţie Preset (presetare) | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Funcţie statică de măsurare | da | |
Funcţie dinamică de măsurare | da | |
Tip produs | Ceas comparator de precizie |
Cod articol | 434671 2001W | |
EAN / GTIN | 4059192064327 |