Ceas comparator digital Citire 0,001 mm 12,5 mm

Cod articol: 434334 12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 20,00 € /buc.
  • 24,90 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Port USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire comutabilă 0,001 mm
Citire comutabilă 0,00005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Port USB
Clasă de protecţie IP IP 54
Forţă de măsurare 0,65 – 0,90 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
Materialul carcasei din aluminiu
⌀ carcasă 59,5 mm
Grosime carcasă 32,9 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434334 12,5
EAN / GTIN 4062406720131
Număr producător 434334 12,5

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu şi afişaj foarte mare cu leduri de toleranţă integrate, în trei culori. Mod de economisire şi repornire automată, sistem absolut. Min/Max/Delta, toleranţă, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator şi vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături