Cheie cu două capete FLEXI SW.5/8 x 11/16 ″ L.249,5 mm

Cod articol: 43413638
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43413638
EAN / GTIN 4018754028986
Număr producător 43413638
L-Număr L60010 2486

Descriere

Descriere:

  • Cu inch, dimensiuni inegale ale cheii
  • Cu hexagon pivotant
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a1: 39 mm
  • a2: 40 mm
  • d1: 22,1 mm
  • d2: 24 mm
  • Lungime [mm): 249,5 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 269 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 5/8 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 11/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături