Cheie cu două capete FLEXI SW.1/2 x 9/16 ″ L.227 mm

Cod articol: 43413234
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43413234
EAN / GTIN 4018754028962
Număr producător 43413234
L-Număr L60010 2485

Descriere

Descriere:

  • Cu inch, dimensiuni inegale ale cheii
  • Cu hexagon pivotant
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a1: 35 mm
  • a2: 37 mm
  • d1: 18,1 mm
  • d2: 20 mm
  • Lungime [mm): 227 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 195 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 1/2 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 9/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături