Ceas comparator digital Citire 0,01 mm 12,5 mm

Cod articol: 434110 12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 19,25 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,01 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C
Forţă de măsurare 0,65 − 0,9 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 59,5 mm
Grosime carcasă 32,9 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434110 12,5
EAN / GTIN 7640125697483

Descriere

Execuţie:

Carcasă solidă din aluminiu cu câmp de afişare mare, înălţimea cifrelor 11 mm. Mod de economisire a energiei şi repornire automată, sistem absolut. Aducere la zero în orice poziţie pentru compararea uşoară a valorilor măsurate. Min/Max/Delta, toleranţă, factor de conversie, AutoOff. Ajustare iniţială (Preset) ale unei valori arbitrare. Pot fi salvate / memorate două valori de referinţă. Tastă personalizabilă pentru funcţia opţională. Inversare a direcţiei de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, pârghie de ridicare Cod 434212, palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături