{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 100 mm | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C | |
Forţă de măsurare | 1,8 − 3,0 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 59,5 mm | |
Grosime carcasă | 32,9 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434110 100 | |
EAN / GTIN | 7640125025354 |