{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 25 mm | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Forţă de măsurare | ≤ 1,8 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Lungimea tijei de fixare | 40 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Adâncime | 23 mm | |
Lungime | 208 mm | |
Lăţime | 38 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434090 25 | |
EAN / GTIN | 4946368131276 | |
Număr producător | 575-121 |