{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de fabricaţie | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 42 | |
Forţă de măsurare | ≤ 1,5 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 59 mm | |
Grosime carcasă | 27,5 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434062 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368863467 | |
Număr producător | 543-781B |