Ceas comparator digital Citire 0,005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434022 12,5
Reducere
258,53 €
Preț valabil până la 31 dec. 2024
Individual prices for business customers after login.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 20,00 € /buc.
  • 24,90 € /buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 52
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire comutabilă 0,005 mm
Citire comutabilă 0,0001 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,015 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 52
Forţă de măsurare 0,5 − 1 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 60 mm
Grosime carcasă 28 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Număr producător 4336020

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu afişaj LCD foarte mare (12 mm), cu contrast puternic. Sistemul Reference permite începerea măsurătorii imediat după pornire. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

Aducere la zero a afişajului în orice poziţie, Preset (ajustare iniţială), inversare a direcţiei de măsurare, Auto-Off (opţional). Funcţie Lock: Blocarea tastaturii ca protecţie împotriva acţionării accidentale.
IP52: Protecţie la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910; 434915. Cablu de date Cod 498940.