{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 12,5 mm | |
Citire comutabilă | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 52 | |
Forţă de măsurare | 0,5 − 1 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 60 mm | |
Grosime carcasă | 28 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014308 | |
Număr producător | 4336010 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ceas comparator digital Citire 0,01 mm 12,5 mm
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
187,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
183,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
356,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Grosime carcasă | 28 | 28 | 32,9 |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 | 8 | 8 |
⌀ carcasă | 60 | 60 | 59,5 |
Citire comutabilă | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,02 | 0,02 | 0,01 |