1086 R-HR Ceas comparator digital 12,5 mm/.5″ ZW 0,1 µm cu calibrare

Cod articol: 4337697KAL
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4337697KAL
EAN / GTIN 4059192061678
Număr producător 4337697KAL
L-Număr L40080 2932

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj LCD cu contrast ridicat, deci foarte clar și ușor de citit
  • Partea de operare și afișaj poate fi rotită cu 280°
  • Capac de ridicare cu funcție de protecție împotriva prafului la capătul acului de măsurare
  • Arbore de prindere și ac de măsurare din oțel inoxidabil, călit
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință

Descriere:

Comparator digital MarCator 1086 R-HR
  • Clasă de protecție IP: IP 42
  • Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Standard de fabrică
  • Ecartament de măsurare în mm: 12,5 mm
  • Valoarea de creștere a cifrelor în mm: 0. 0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Incrementul de cifre în inch: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, baterie.

Caracteristică:

  • funcție: Inversarea sensului de numărare
  • Tipul de produs: 1086 R-HR
  • Forța de măsurare (text): 0.65 - 0.9
  • funcție: <0> (modul de afișare a toleranței)
  • Intervalul de măsurare inch: .5″
  • Denumirea produsului: Comparator digital
  • Dimensiunea a în mm: 126.3 mm
  • Dimensiunea b în mm: 23 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13.5 mm
  • Interval de măsurare în mm: 12.5 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Arbore de prindere (mm): 8 mm
  • Creșterea cifrei în mm: 0.01
  • Creșterea cifrei în mm: 0.005
  • Creșterea cifrei în mm: 0.002
  • Limita de eroare (mm): 0.0018 mm
  • Creșterea cifrei în mm: 0.001
  • Repetabilitate mm: 0.0005 mm
  • Creșterea cifrei în mm: 0.0005
  • Creșterea cifrei în mm: 0.0001

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături