Execuţie:
- Afișaj LCD cu contrast ridicat, deci foarte clar și ușor de citit
- Partea de operare și afișaj poate fi rotită cu 280°
- Capac de ridicare cu funcție de protecție împotriva prafului la capătul acului de măsurare
- Arbore de prindere și ac de măsurare din oțel inoxidabil, călit
- Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
Descriere:
Comparator digital MarCator 1086 R-HR; Clasa de protecție IP: IP 42; Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Standard de fabrică; Intervalul de măsurare în mm: 12,5 mm; Incremente ale cifrelor în mm: 0. 0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Incrementări ale cifrelor în inci: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Livrare: Instrucțiuni de utilizare, baterie
Caracteristică:
- funcție: Inversarea sensului de numărare
- Tipul de produs: 1086 R-HR
- Forța de măsurare (text): 0.65 - 0.9
- funcție: <0> (modul de afișare a toleranței)
- Intervalul de măsurare inch: .5″
- Denumirea produsului: Comparator digital
- Dimensiunea a în mm: 126.3 mm
- Dimensiunea b în mm: 23 mm
- Dimensiunea c în mm: 13.5 mm
- Interval de măsurare în mm: 12.5 mm
- Înălțimea cifrelor: 11 mm
- Arbore de prindere (mm): 8 mm
- Creșterea cifrei în mm: 0.01
- Creșterea cifrei în mm: 0.005
- Creșterea cifrei în mm: 0.002
- Limita de eroare (mm): 0.0018 mm
- Creșterea cifrei în mm: 0.001
- Repetabilitate mm: 0.0005 mm
- Creșterea cifrei în mm: 0.0005
- Creșterea cifrei în mm: 0.0001
Standard:
Standard de fabrică