Execuţie:
- Afișaj LCD cu contrast ridicat, deci foarte clar și ușor de citit
- Unitatea de operare și afișaj poate fi rotită cu 280°
- Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
- Capac de ridicare cu funcție de protecție împotriva prafului la capătul acului de măsurare
- Arboretul de prindere și acul de măsurare fabricate din oțel inoxidabil, călit
- .
Descriere:
Comparator digital MarCator 1087 R-HR; clasa de protecție IP: IP 42; interfață de date: Opto RS-232C, Digimatic, USB; standard de fabrică; interval de măsurare în mm: 12,5 mm; incrementul cifrei în mm: 0. 0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Incrementări ale cifrelor în inci: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Livrare: Instrucțiuni de utilizare, baterie
Caracteristică:
- funcție: Inversarea sensului de numărare
- Tipul de produs: 1087 R-HR
- Forța de măsurare (text): 0.65 - 0.9
- Domeniul de afișare a scalei de afișare mm: ± 0,2
- Domeniul de afișare a scalei de afișare mm: ± 0,1
- Domeniul de afișare a scalei de afișare mm: ± 0,04
- Domeniul de afișare a scalei de afișare mm: ± 0,02
- Domeniul de afișare a scalei de afișare mm: ± 0,01
- Domeniul de afișare a scalei de afișare mm: ± 0,002
- Domeniul de afișare a scalei de afișare inch: ± .01''
- Domeniul de afișare a scalei de afișare inch: ± .004″
- Domeniul de afișare a scalei de afișare inch: ± .002″
- Domeniul de afișare a scalei de afișare inch: ± .001''
- Domeniul de afișare a scalei de afișare inch: ± .0004″
- Domeniul de afișare a scalei de afișare inch: ± .0002″
- Intervalul de măsurare inch: .5″
- funcție: (MAX-MIN) pentru testarea concentricității și a planeității
- Denumirea produsului: Comparator digital
- Dimensiunea a în mm: 126.3 mm
- Dimensiunea b în mm: 23 mm
- Dimensiunea c în mm: 13.5 mm
- Interval de măsurare în mm: 12.5 mm
- Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
- Arbore de prindere (mm): 8 mm
- Creșterea cifrei în mm: 0.01
- Creșterea cifrei în mm: 0.005
- Creșterea cifrei în mm: 0.002
- Limita de eroare (mm): 0.0018 mm
- Creșterea cifrei în mm: 0.001
- Repetabilitate mm: 0.0005 mm
- Creșterea cifrei în mm: 0.0005
- Creșterea cifrei în mm: 0.0001
Standard:
Standard de fabrică