1086 Ri Ceas comparator digital fără Messkraft MarCator 25 mm/.1″, 0,0005

Cod articol: 4337628
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4337628
EAN / GTIN 4059192014575
Număr producător 4337628
L-Număr L40080 1918

Descriere

Execuţie:

  • Transmițător radio integrat
  • Afișaj LCD cu contrast ridicat
  • Secțiunea de control și afișare poate fi rotită cu 280°
  • Arbore de prindere și ac de măsurare din oțel inoxidabil, călit
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință

Descriere:

Comparator digital MarCator 1086 Ri
  • Clasă de protecție IP: IP 42
  • Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Wireless integrat
  • Standard de fabrică
  • Ecartament de măsurare în mm: 25mm
  • Incrementul cifrelor în mm: 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Incrementul de cifre în inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, baterie.

Caracteristică:

  • funcție: Inversarea sensului de numărare
  • Tipul de produs: 1086 Ri
  • Intervalul de măsurare inch: 1″
  • Forța de măsurare (text): 0 - 0
  • funcție: <0> (modul de afișare a toleranței)
  • Denumirea produsului: Comparator digital
  • Dimensiunea a în mm: 153.4 mm
  • Dimensiunea b în mm: 26.8 mm
  • Dimensiunea c în mm: 26.5 mm
  • Interval de măsurare în mm: 25 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Arbore de prindere (mm): 8 mm
  • Creșterea cifrei în mm: 0.01
  • Creșterea cifrei în mm: 0.005
  • Limita de eroare (mm): 0.004 mm
  • Creșterea cifrei în mm: 0.002
  • Repetabilitate mm: 0.001 mm
  • Creșterea cifrei în mm: 0.001
  • Creșterea cifrei în mm: 0.0005

Standard:

Standard de fabrică