1002 Z Ceas comparator de precizie Millimess +/-.0010″, .00002″

Cod articol: 4335900
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4335900
EAN / GTIN 4059192014285
Număr producător 4335900
L-Număr L40080 582

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Marci de toleranță reglabile
  • Reglare fină blocabilă
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
  • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
  • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
  • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
  • Carcasă de protecție în formă de cutie
  • Forță de măsurare constantă
  • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

Descriere:

Comparator mecanic de precizie Millimess 1002 Z
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: ± .0010″
  • Gradație de Gradație în inch: .00002''
Conținut: Geantă, manșon adaptor 940, de la 8 mm la 3/8″.

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Tipul de produs: 1002 Z
  • Intervalul de măsurare al palpatorului, al indicatorului fin, al sondei inch: ± .0010″;
  • Lama scării de numerotare: .001″-0-.001″
  • Limita de eroare Gges în inci (text): .00003″
  • Limita de eroare Ge în inci (text): .00002″
  • Limita de eroare Gt în inci (text): .000014″
  • Diametrul scalei_mm: 50 mm
  • Arbore de prindere (mm): 8 mm
  • Forța de măsurare: 1 N
  • Arbore de prindere (inch): 0.375 inch
  • Gradație_inch: 0.00002 inch
  • Interval de inversare a valorii măsurate în inch: 0.00001 inch
  • Repetabilitate inch: 0.0000 inch

Standard:

Standard de fabrică