Ceas comparator de precizie Feinika cu protecţie antişoc 1/58 mm

Cod articol: 433500 1/58

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,90 € /buc.
  • 18,30 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 1 mm
Rezoluţie 0,001 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 3 µm
Forţă de măsurare 1,3 N - 1,6 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 433500 1/58
EAN / GTIN 4031452101676
Număr producător 10167

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat. Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată. Model robust. Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine. Ac indicator central pentru citire 1/1000 mm. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Forţă de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb