1003 Z Ceas comparator de precizie Millimess

Cod articol: 4334900
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4334900
EAN / GTIN 4059192014247
Număr producător 4334900
L-Număr L40080 296

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Marci de toleranță reglabile
  • Reglare fină blocabilă
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
  • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
  • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
  • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
  • Carcasă de protecție în formă de cutie
  • Forță de măsurare constantă
  • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

Descriere:

Comparator mecanic de precizie Millimess 1003 Z
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: ± .0020″
  • Valoare de Gradație a scării în inch: .00005″
Conţinut: Geantă, manșon adaptor 940, 8 mm la 3/8″.

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Tipul de produs: 1003 Z
  • Intervalul de măsurare al palpatorului, al indicatorului fin, al sondei inch: ± .0020″;
  • Lama scării de numerotare: .002″-0-.002″
  • Limita de eroare Gges în inci (text): .00006″
  • Limita de eroare Ge în inci (text): .00005″
  • Limita de eroare Gt în inci (text): .000035″
  • Diametrul scalei_mm: 50 mm
  • Arbore de prindere (mm): 8 mm
  • Forța de măsurare: 1 N
  • Arbore de prindere (inch): 0.375 inch
  • Gradație_inch: 0.00005 inch
  • Interval de inversare a valorii măsurate în inch: 0.00003 inch
  • Repetabilitate inch: 0.0000 inch

Standard:

Standard de fabrică