{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 1 mm | |
Rezoluţie | 0,001 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 0,2 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 5 µm | |
Forţă de măsurare | 1,5 N - 2 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 433410 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204240 | |
Număr producător | 433410 1/58 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 1/58mm
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat
70,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
150,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ carcasă | 58 mm | 58 mm |
Domeniu de măsurare | 1 mm | 1 mm |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru |
Rezoluţie | 0,001 mm | 0,001 mm |
Tehnică de măsurare | analog | analog |
Tip produs | Ceas comparator | Ceas comparator |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 5 µm | 5 µm |