Ceas comparator de precizie, cu protecţie la impact 1/61,5 mm

Cod articol: 433407 1/61,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 0 mm - 1 mm
Citire 1/1000 mm
Rezoluţie 0,001 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,2 mm
Cadran rotativ da
Forţă de măsurare 1,12 N - 1,68 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analog
Materialul carcasei Alamă
⌀ carcasă 61,5 mm
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 433407 1/61,5
EAN / GTIN 7630041151848

Descriere

Execuţie:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă. Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată. Execuţie foarte precisă. Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt încrustate cu rubine. Ac indicator central pentru citire 1/1000 mm. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Forţă de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături