1003 Ceas comparator de precizie Millimess +/-50µm, 1µm, 2N

Cod articol: 4334010
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Ceas comparator de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4334010
    EAN / GTIN 4059192014148
    Număr producător 4334010
    L-Număr L40080 858

    Descriere

    Execuţie:

    • Cadran mare cu contrast ridicat
    • Marci de toleranță reglabile
    • Reglare fină blocabilă
    • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
    • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
    • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
    • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
    • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
    • Carcasă de protecție în formă de cutie
    • Forță de măsurare constantă
    • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

    Descriere:

    Comparator mecanic de precizie Millimess 1003
    • Standard de fabrică
    • Culoarea cadranului: Galben Domeniu de măsurare: ± 50 µm
    • Gradație de măsurare (µm): 1 µm
    • Forța de măsurare: 2 N
    Conținut: Etui

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată

    Standard:

    Standard de fabrică

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături