Cheie cu două capete SW.55 x 60 mm L.245 mm

Cod articol: 43335560
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43335560
EAN / GTIN 4018754255078
Număr producător 43335560
L-Număr L60010 5861

Descriere

Descriere:

  • DIN 896 forma B, design îmbunătățit: Perfect desenat din ″o singură bucată″!
  • Tub de oțel de precizie ST55 cromat

Caracteristică:

  • d1: 70 mm
  • d2: 76 mm
  • Lungime [mm): 245 mm
  • Greutate: 1178 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 55 x 60 mm