Cheie cu două capete SW.30 x 32 mm L.205 mm

Cod articol: 43333032
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43333032
EAN / GTIN 4018754255023
Număr producător 43333032

Descriere

Descriere:

  • DIN 896 forma B, design îmbunătățit: Perfect desenat din ″o singură bucată″!
  • Tub de oțel de precizie ST55 cromat

Caracteristică:

  • d1: 42 mm
  • d2: 45 mm
  • Lungime [mm): 205 mm
  • Greutate: 382 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 30 x 32 mm