Cheie cu două capete SW 24 x 28mm L.196mm

Cod articol: 43332428
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
    Cod articol 43332428
    EAN / GTIN 4018754344390
    Număr producător 43332428
    L-Număr L60010 7918

    Descriere

    Descriere:

    • DIN 896 forma B, design îmbunătățit: Perfect desenat din ″o singură bucată″!
    • Tub de oțel de precizie ST55 cromat

    Caracteristică:

    • d1: 32,1 mm
    • d2: 36,7 mm
    • Lungime [mm): 196 mm
    • Greutate: 320 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 24 x 28 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături