Cheie cu două capete SW.21 x 23 mm L.170 mm

Cod articol: 43332123
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43332123
EAN / GTIN 4018754254996
Număr producător 43332123
L-Număr L60010 5711

Descriere

Descriere:

  • DIN 896 forma B, design îmbunătățit: Perfect desenat din ″o singură bucată″!
  • Tub de oțel de precizie ST55 cromat

Caracteristică:

  • d1: 30,5 mm
  • d2: 33 mm
  • Lungime [mm): 170 mm
  • Greutate: 251 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 21 x 23 mm