Cheie cu două capete SW.18 x 19 mm L.160 mm

Cod articol: 43331819
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43331819
EAN / GTIN 4018754254972
Număr producător 43331819
L-Număr L60010 5897

Descriere

Descriere:

  • DIN 896 forma B, design îmbunătățit: Perfect desenat din ″o singură bucată″!
  • Tub de oțel de precizie ST55 cromat

Caracteristică:

  • d1: 27,5 mm
  • d2: 28,5 mm
  • Lungime [mm): 160 mm
  • Greutate: 199 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 18 x 19 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături