Cheie cu două capete SW.16 x 17 mm L.155 mm

Cod articol: 43331617
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43331617
    EAN / GTIN 4018754254958
    Număr producător 43331617
    L-Număr L60010 5806

    Descriere

    Descriere:

    • DIN 896 forma B, design îmbunătățit: Perfect desenat din ″o singură bucată″!
    • Tub de oțel de precizie ST55 cromat

    Caracteristică:

    • d1: 24 mm
    • d2: 26 mm
    • Lungime [mm): 155 mm
    • Greutate: 127 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 16 x 17 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături