Cheie cu două capete SW.8 x 9 mm L.110 mm

Cod articol: 43330809
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43330809
EAN / GTIN 4018754254910
Număr producător 43330809
L-Număr L60010 6201

Descriere

Descriere:

  • DIN 896 forma B, design îmbunătățit: Perfect desenat din ″o singură bucată″!
  • Tub de oțel de precizie ST55 cromat

Caracteristică:

  • d1: 13 mm
  • d2: 14,5 mm
  • Lungime [mm): 110 mm
  • Greutate: 38 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 8 x 9 mm