Cuțit de siguranță SECUMAX OPTICUT cu INDUSTRIAL BLADE 37040, 1 bucată

Cod articol: 433.02
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 433.02
EAN / GTIN 4002632803529
Număr producător 433.02
L-Număr L60170 953

Descriere

Descriere:

Planorul cu o bază metalică scurtă - pentru tăieri la presiune.
Căutați un film și un cuţit pentru tăierea spumei dure care pot tăia filme și mai dure și mai puternice fără efort? Și asta nu se îndepărtează de spuma necruțătoare? Cu SECUMAX OPTICUT ați găsit soluția optimă aici. Baza sa glisantă din metal teflonizat îl face nu numai extrem de rezistent la abraziune. Acest lucru vă permite, de asemenea, să-l mutați deosebit de ușor peste sol. Ideal pentru reducerea presiunii.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Lucrul ergonomic
    cu SECUMAX OPTICUT este deosebit de posibil. Degetele se vor bucura de o prindere sigură, degetul mare se va bucura de umflătura suplimentară din fața mâner. Tăiere glisantă, deoarece nu poate fi mai convenabil.
  • Curățați tăieturile
    indiferent dacă sunt folii sau spume – suportul integrat de fixare previne în mod fiabil acumularea materialului în fața lamei. În același timp, cârligul vă menține mâna la o distanță sigură.
  • Extrem de robust
    , cu o bază glisantă din metal teflonat, problema durabilității nu apare. Dar mâner este, de asemenea, proiectat și ancorat în picior, astfel încât să vă bucurați de sculă de tăiat pentru o lungă perioadă de timp.

  • Utilizați mânerul mic pentru a apăsa butonul de schimbare a lamei - și puteți trage piciorul glisant cu lama introdusă din mâner. Schimbă acum, apasă din nou butonul, apasă piciorul înapoi, gata!
  • Lamă utilizabilă cu 4 căi
    până când trebuie să schimbați lama la un moment dat, o puteți roti și roti de mai multe ori - dublând timpul de utilizare. Convenabil pentru tine, accesibil pentru afacerea ta.
  • Materiale principale de tăiere:
    Straturi de film și hârtie
    din carton de acoperire din plastic
    : folie cu 1 straturi
    , întindere, contracție
  • Aplicație de tăiere:
    Tăierea pânzelor de hârtie tăierea hârtiei
    pe role

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 7, 3 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, folie de contracție, bandă din plastic, Pânze de film și hârtie, folie laminată, folie laminată, spumă, polistiren;
  • Aplicație de tăiere: Tăiați pânzele de hârtie, tăiați hârtia pe role
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 37040,60
  • Lamă opțională: 37044,60, 13730,60, 83730,31
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 4 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Caracter GS (text): Nu