Șurubelniță TORX® T45 L.130mm

Cod articol: 43293045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 43293045
EAN / GTIN 4018754324484
Număr producător 43293045
L-Număr L60010 7682
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner transversal din 3 componente
  • Pentru șuruburile interne TORX®
  • Crom vanadiu, cromat mat
  • Dantelă neagră

Caracteristică:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Profil de ieșire: TORX®
  • Dimensiune Profil de ieșire: T45
  • Greutate: 119 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături