{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 17 µm | |
Forţă de măsurare | 1 N - 1,8 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 100 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432900 10/100 | |
EAN / GTIN | 4031452100419 | |
Număr producător | 10041 |