Aterizare de bază din oțel galvanizat

Cod articol: 43275
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Podest de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43275
    EAN / GTIN 4003866432752
    Număr producător 43275

    Descriere

    Descriere:

    Grilaj cu două suporturi suplimentare.
    Balustradă pe o parte lungă și una scurtă.
    Sarcina de suprafață 4 kN/m2.
    Sarcina individuală 2 kN.

    Caracteristică:

    Lățime 940 mm
    Greutate 86 kg
    Dimensiuni L x P 940 mm × 1.000 mm
    Material oțel, galvanizat
    Adâncime 1000 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături