Jachetă de ploaie de înaltă vizibilitate Level 3 XXL

Cod articol: 432720055300XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432720055300XXL
EAN / GTIN 7330509667026
Număr producător 432720055300XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester (84% PVC/16% PU), rezistent la vânt și la apă, respirabil, 350g/m²

Detalii
Anel D, buzunar de identificare
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă, reglabilă

Finisaj
Spate extins, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu încheietură interioară din neopren

Buzunare
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față
Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

Funcționalitate
Vântură și impermeabilitate cu cusături sudate

Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă cu lățimea de 65 mm

Închidere frontală
Închidere frontală cu butoane, fermoar ascuns din plastic cu două direcții, închidere Storm cu butoane

Descriere:

  • Jacheta de ploaie de ultimă generație pentru cele mai extreme condiții meteorologice
  • Rezistența, flexibilitatea și caracteristicile de protecție extrem de bune caracterizează această jachetă de ploaie hi vis, deosebit de potrivită pentru persoanele care lucrează adesea afară în condiții de umezeală și vreme rea
  • Este rezistentă la vânt și la apă din material rezistent, cu cusături sudate, are, de asemenea, un fermoar ascuns cu nasturi de furtună, care sunt eficienți în a ține ploaia departe de corp
  • Gulerul căptușit cu fleece oferă protecție și căldură fără a se freca de piele
  • Borduri reglabile la mâneci cu manșete interne din neo-prene pentru a opri infiltrarea ploii în timp ce lucrați
  • Certificată conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor și EN ISO 20471, clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături