Platforma de bază din oțel galvanizat

Cod articol: 43270
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43270
EAN / GTIN 4003866432707
Număr producător 43270
L-Număr L90060 165

Descriere

Descriere:

Grilaj cu două suporturi suplimentare.
Balustradă pe o parte lungă și una scurtă.
Sarcina de suprafață 4 kN/m2.
Sarcina individuală 2 kN.

Caracteristică:

Lățime 800 mm
Greutate 75 kg
Dimensiuni L x P 800mm × 860mm
Material oțel, galvanizat
Adâncime 860 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături