Cheie hexagonală cu bilă SW hexagonală 6mm L.32mm x 178mm

Cod articol: 43263006
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43263006
    EAN / GTIN 4018754332823
    Număr producător 43263006
    L-Număr L60010 7478

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
    • Cu cap sferic pe capătul lung al arborelui
    • Unghi de pivotare de până la 25° pe fiecare parte
    • Crom vanadiu, nichelat

    Caracteristică:

    • L1: 32 mm
    • L2: 178 mm
    • Lungime [mm): 183 mm
    • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 6 mm
    • Profil de ieșire: Hexagonal
    • Greutate: 50 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături